Lišta k vyrovnání potenciálů ELMO® VDE
ELMO VDE ekvipotencionální přípojnice
POKAPSVITPSGLKOL-VTE-THN/VTE0618
Obj. č. 0969102110
EAN 4024835898157
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnost spojení:
- 1 příchytka 30x4 mm nebo 1 kulatý vodič 8 - 10 mm
- 1 kulatý vodič 50 mm2
- 1 kulatý vodič 2,5 - 6 mm2
- 6 kulatých vodičů 6 - 25 mm2
Čas potřebný k připojení vodiče kratší o 20 %
Objímky jsou při dodání otevřené
Kryt se naklápí oběma směry a lze jej zajistit otevřený v úhlu 60° nebo 120°
Datové listy(X)
Pro použití v interiéru
Min./max. průřez drátu | 6-25 mm² |
Počet přípojek | 9 ks |
Materiál kontaktní lišty | Mosaz |
Materiál horního dílu | Polypropylen, vysoce odolný proti nárazu |
Materiál dolního dílu | Polypropylen, vysoce odolný proti nárazu |
Min. průřez drátu | 6 mm² |
Max. průřez drátu | 25 mm² |