List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy s hrubými karbidovými zrny
List přímočaré pily 3S, stavebnictví
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 3KS, 82X0,80
Obj. č. 060811595
EAN 4038898410645
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro řezání azbestového cementu, plastů vyztužených skelnými vlákny, hliněných cihel, skla a keramiky o tloušťce materiálu do 15 mm. Vhodné také na ocelové a litinové trubky.
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 57 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-15 mm |
Speciálně vhodné pro | Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem, Cihla, sklo, keramika |
Vhodné pro | Ocelové trubky, lité kovové trubky |
Počet kusů | 3 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 82 mm |