List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Pro minerální a sendvičové materiály
List přím. pily 3S na pev. povrch/sendv. materiál
3X PILOVÝ LIST 105/4,3
Obj. č. 061529033
EAN 4038898049364
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro přímý, jemný a rychlý řez
- Rozteč zubů 3,3 mm pro materiály do tloušťky 70 mm
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 91 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 4-70 mm |
Rozteč zubů | 3,3 mm |
Speciálně vhodné pro | Sendvičový materiál, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem, Umělý kámen (minerální materiály) |
Vhodné pro | Dřevovláknité desky, PVC |
Počet kusů | 3 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 132 mm |