List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Na pórobeton
List mečové pily 3S pro pórobeton
PILOVÉ PLÁTKY - STAVBA 2KS, 150X1,25
Obj. č. 060803024
EAN 4038898410430
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hrubá rozteč zubů 4,3 mm a odsazené zuby pro rychlé výsledky
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Rozteč zubů | 4,3 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Pórobeton |
Vhodné pro | Vláknocement, Cihla, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Min./max. tloušťka materiálu | 6-100 mm |
Počet kusů | 2 ks |