List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Na litinové potrubí
List mečové pily 3S na litinové trubky
LPO-STA-DIA-2KUS-OCLT/PECEKAM-228X1,25MM
Obj. č. 0615722831
EAN 4045989802616
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- List s diamantovými hroty pro mimořádně dlouhou životnost
- Optimální stabilita a pevnost při řezání trubek s většími průměry díky silnému tělu listu o tloušťce 1,25 mm.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 228 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Ocelové trubky, lité kovové trubky, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Vhodné pro | Cihla |
Min./max. tloušťka materiálu | 0-150 mm |
Počet kusů | 2 ks |