List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy, Multiblade
List přímočaré pily 3S Multiblade, stavebnictví
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,25
Obj. č. 0608116345
EAN 4024835895682
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
- Vysoký řezný výkon a dlouhá životnost
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 105 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 0-70 mm |
Min./max rozteč zubů | 2,4-5 mm |
Speciálně vhodné pro | Stavební dřevo shřebíky, Tenké plechy, Silné plechy |
Vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Dřevovláknité desky, Hliník, Neželezné těžké kovy, PVC |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 132 mm |