List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy, Heavy Duty
List mečové pily 3S pro stavebnictví s vys. zat.
PILOVÝ PLÁTEK HEAVY DUTY 200X3.2
Obj. č. 0615720332
EAN 4038898428589
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro plné, silné obrobky 5 až 150 mm
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Min./max rozteč zubů | 2,1-3,2 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Dřevo skovem, Klížené dřevo |
Vhodné pro | Hliník, Neželezné těžké kovy, Kovové profily a trubky, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-150 mm |
Počet kusů | 5 ks |