List přímočaré pily, stavebnictví, jedna hvězda Na sendvičové materiály a tenké plechy
List přímoč. pily 1S na sendv. mat. a tenké plechy
PILOVÉ PLÁTKY STAVBA 5KS, 132X1,0
Obj. č. 0608116106
EAN 4038898410867
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi jemná rozteč zubů 1,2 mm pro přímé řezy v materiálu o tloušťce do 3 mm
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 105 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 1-3 mm |
Rozteč zubů | 1,2 mm |
Speciálně vhodné pro | Tenké plechy, Sendvičový materiál |
Vhodné pro | Hliník, Neželezné těžké kovy |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 132 mm |