List přímočaré pily, stavebnictví, dvě hvězdy Pro neželezné základní kovy
List přímočaré pily 2S na neželezné základní kovy
5 PILOVÝCH LISTŮ (1 BALENÍ)
Obj. č. 061507530
EAN 4038898410928
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro rychlé a jemné řezy
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 75 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-15 mm |
Rozteč zubů | 3,0 mm |
Speciálně vhodné pro | Hliník, Neželezné těžké kovy, PVC |
Vhodné pro | Silné plechy, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 100 mm |