List přímočaré pily, stavebnictví, dvě hvězdy Pro dřevo s hřebíky a neželezné kovy
List přímočaré pily 2S na dřevo s hřebíky
PILOVÝ LIST
Obj. č. 061509025
EAN 4038898410942
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro rychlé a jemné řezy
- Rozteč jemných zubů 2,5 mm je vhodná pro řezání dřevěných materiálů a neželezných kovů, stejně jako silných plechů a hliníku
- Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy s držákem T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Obzvláště vhodné pro:
- Kompaktní a tvrdé dřevo / měkké a lehké dřevo, tloušťka materiálu 3–30 mm
- Dřevo s hřebíky, tloušťka materiálu 3–30 mm
- Neželezný základní kov, tloušťka materiálu 3–12 mm
Vhodný pro:
- Silný plech, tloušťka materiálu 3–6 mm
- Hliník, tloušťka materiálu 3–12 mm
- PVC, tloušťka materiálu 3–30 mm
Pracovní délka | 90 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-30 mm |
Rozteč zubů | 2,5 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Stavební dřevo shřebíky, Neželezné těžké kovy |
Vhodné pro | Silné plechy, Hliník, PVC |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 117 mm |