List přímočaré pily, plast, tři hvězdy na PP/PE
List přímočaré pily 3S na PP/PE
Obj. č. 0608506203
EAN 4050641964069
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký řezný výkon a dlouhá životnost
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 77 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-30 mm |
Rozteč zubů | 4,0 mm |
Speciálně vhodné pro | PP, PE |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 100 mm |