List přímočaré pily, nerezová ocel, tři hvězdy Na desky a trubky z nerezové oceli
List mečové pily 3S na nerezovou ocel
PILOVÝ LIST 3X V BALENÍ
Obj. č. 0615911614
EAN 4038898428657
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití s tloušťkou materiálu 1,5 až 3 mm vzhledem k jemné rozteči zubů 1,4 mm.
- Ideální pro řezání nerezové oceli díky přesně broušeným zubům
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro přímočaré pilové listy na nerezovou ocel: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
Datové listy(X)
| Délka | 116 mm | 
| Rozteč zubů | 1,4 mm | 
| Tloušťka | 1,25 mm | 
| Speciálně vhodné pro | Nerezová ocel, plech a profily | 
| Min./max. tloušťka materiálu | 1,5-3,0 mm | 
| Počet kusů | 3 ks |