List přímočaré pily na kov, tři hvězdy Pro ventilační a klimatizační potrubí
List mečové pily 3S na vent. + klimat. potrubí
PILOVÝ LIST PRO VENTILACI 80X0,8MM
Obj. č. 0615908408
EAN 4062856943241
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně rychlé a snadné drážkování tenkých materiálů
- Speciální hrot a tvar pilového listu
- Nejužší zakřivené a svislé řezy
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
- Pokud je to možné, obráběný materiál upevněte, aby se zabránilo vibracím.
Datové listy(X)
Ideální pro řezy v tenkém plechu o tloušťce materiálu 0,6 až 1,5 mm a pro ventilační potrubí až do tloušťky materiálu 0,8 mm.
Délka (L) | 84 mm |
Rozteč zubů | 0,8 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Ventilační a klimatizační potrubí, Tenké plechy |
Vhodné pro | 0 - nehodí se |
Min./max. tloušťka materiálu | 0,4-1,5 mm |