List přímočaré pily, kov, tři hvězdy, Multiblade
List přímočaré pily 3S Multiblade na kov
PILOVÉ PLÁTKY NA KOV 5KS, 100X1,0
Obj. č. 0608116123
EAN 4024835895651
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
- Vysoký řezný výkon a dlouhá životnost
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro kovové pilové listy: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilových listů.
Datové listy(X)
Chladicí kapalina
Vrtací a řezný olej, terpentýn, petrolej nebo směs terpentýnu a petroleje, voda (pozor: zamezte kontaktu kapaliny s elektrickými součástmi).
Pracovní délka | 75 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,2-2,6 mm |
Speciálně vhodné pro | Tenké plechy, Silné plechy, Hliník, Neželezné těžké kovy |
Vhodné pro | Nerezová ocel, plech a profily |
Min./max. tloušťka materiálu | 1-10 mm |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 100 mm |