List přímočaré pily, kov, jedna hvězda Pro silné plechy
List přímočaré pily 1S na tlusté plechy
PILOVÉ PLÁTKY NA KOV 5KS, 91X1,0
Obj. č. 0608116006
EAN 4038898410652
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro rovné řezání
- Jemná progresivní rozteč zubů 1,9 až 2,3 mm pro řezání např. tlustých plechů o tloušťce materiálu 2,5 až 6 mm
- Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy se stopkou T
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro kovové pilové listy: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilových listů.
Datové listy(X)
Chladicí kapalina
Vrtací a řezný olej, terpentýn, petrolej nebo směs terpentýnu a petroleje, voda (pozor: zamezte kontaktu kapaliny s elektrickými součástmi).
Pracovní délka | 66 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,9-2,3 mm |
Speciálně vhodné pro | Silné plechy |
Vhodné pro | Hliník, Neželezné těžké kovy |
Min./max. tloušťka materiálu | 2,5-6 mm |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 91 mm |