List přímočaré pily, kov, dvě hvězdy Na neželezné kovy
List přímočaré pily 2S na neželezné základní kovy
PILOVÉ PLÁTKY NA KOV 5KS, 100X1,25
Obj. č. 0608116104
EAN 4038898410843
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Střední rozteč zubů 2,5 mm pro rovné řezy v materiálu o tloušťce od 3 do 10 mm
- Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy se stopkou T
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro kovové pilové listy: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilových listů.
Datové listy(X)
Chladicí kapalina
Vrtací a řezný olej, terpentýn, petrolej nebo směs terpentýnu a petroleje, voda (pozor: zamezte kontaktu kapaliny s elektrickými součástmi).
Pracovní délka | 75 mm |
Rozteč zubů | 2,5 mm |
Speciálně vhodné pro | Neželezné těžké kovy |
Vhodné pro | Plexisklo, Hliník |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-10 mm |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka | 100 mm |