List přímočaré pily, kov, dvě hvězdy Na kovové profily a potrubí
5XPILOVÝ LIST ZEBRA BIMET150X1,8
Obj. č. 0615915026
EAN 4038898411079
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití s tloušťkou materiálu 3 až 10 mm vzhledem k rozteči zubů 1,8 až 2,6 mm.
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615915026 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 3 až 10 mm |
| Silné plechy | 3 až 10 mm | ||
| Hliník | 3 až 10 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 3 až 10 mm | ||
| Dřevo s kovem | 5 až 100 mm | ||
| 0615922826 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 3 až 10 mm |
| Silné plechy | 3 až 10 mm | ||
| Hliník | 3 až 10 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 3 až 10 mm | ||
| Dřevo s kovem | 5 až 100 mm | ||
| 0615930526/527 | Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky | 3 až 10 mm |
| Silné plechy | 3 až 10 mm | ||
| Hliník | 3 až 10 mm | ||
| Neželezné základní kovy | 3 až 10 mm | ||
| Dřevo s kovem | 5 až 250 mm | ||
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,8-2,6 mm |
Tloušťka | 0,9 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky, Silné plechy, Hliník, Neželezné těžké kovy, Dřevo skovem |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-10 mm |
Počet kusů | 5 ks |