List přímočaré pily, dřevo, tři hvězdy Pro okenní konstrukce
List mečové pily 3S na okenní konstrukce
5 PILOVÝCH LISTŮ (1 BALENÍ)
Obj. č. 0615815030
EAN 4011231515139
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální tvar listu a optimalizovaná rozteč zubů umožňují velmi snadné a rychlé řezání dřevěných, kovových a plastových oken.
- List lze snadno vést i v místech, která jsou díky zúženému tvaru obtížně dosažitelná
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Min./max rozteč zubů | 3,6-5,1 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Konstrukce oken, Dřevo skovem, PVC, plasty obecně, Hliník |
Vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Dřevovláknité desky, Překližka |
Min./max. tloušťka materiálu | 10-100 mm |
Počet kusů | 5 ks |