List přímočaré pily, dřevo, tři hvězdy Na tvrdé dřevo, měkké dřevo a překližku
List přímoč. pily 3S na tvr. a měk. dřevo a překl.
PILOVÉ PLÁTY 5 KUSŮ
Obj. č. 061511833
EAN 4038898410966
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro přímé a čisté řezy v silných materiálech
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 108 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-85 mm |
Rozteč zubů | 3,3 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Překližka |
Vhodné pro | Dřevovláknité desky, Dřevovláknité desky potažené plastem, Klížené dřevo, PVC, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 132 mm |
Konstrukce | Naostřený a nabroušený |