List přímočaré pily, dřevo, tři hvězdy, Multiblade
List přímočaré pily 3S Multiblade na dřevo
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 117X1,35
Obj. č. 0608116234
EAN 4024835895675
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
- Vysoký řezný výkon a dlouhá životnost
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 90 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 2-65 mm |
Min./max rozteč zubů | 2-3 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Překližka, Dřevovláknité desky, Dřevovláknité desky potažené plastem, Klížené dřevo |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 117 mm |
Konstrukce | Progresivní |