List přímočaré pily, dřevo, jedna hvězda
List přímočaré pily 1S na dřevo
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 100X1,25
Obj. č. 0608116099
EAN 4011231499880
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro přímé, hrubé a rychlé řezy v silných materiálech
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 75 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 4-50 mm |
Rozteč zubů | 3,0 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, PVC |
Vhodné pro | Dřevovláknité desky |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 100 mm |
Konstrukce | Zvlněný |