List přímočaré pily, dřevo, jedna hvězda Na překližku
List přímočaré pily 1S na překližku
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 91X1,0
Obj. č. 0608116102
EAN 4038898410737
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro rovné a hrubé řezy
- Jemná progresivní rozteč zubů 1,9 až 2,3 mm pro řezání např. dřevěných materiálů o tloušťce 2 až 15 mm
- Pro použití s přímočarými pilami kompatibilními s pilovými listy se stopkou T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 66 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 2-15 mm |
Min./max rozteč zubů | 1,9-2,3 mm |
Speciálně vhodné pro | Překližka, Plexisklo |
Vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Dřevovláknité desky, Klížené dřevo |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 91 mm |
Konstrukce | Zvlněný |