List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy Pro zakřivené a ponorné řezy
List mečové pily 2S na zakřivené řezání
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 150X1,25
Obj. č. 060803022
EAN 4038898410423
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Naostřený hrot a zuby zajišťují čistý řez bez odtrhávání a umožňují zakřivené a ponorné řezání.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 150 mm |
Rozteč zubů | 4 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Dřevovláknité desky, Tvrdé/měkké dřevo, Překližka, Dřevovláknité desky potažené plastem, PVC, plasty obecně |
Min./max. tloušťka materiálu | 6-60 mm |
Počet kusů | 5 ks |