List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy Na zelené dřevo
List mečové pily 2S na zelené dřevo
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 240X5,0
Obj. č. 060803025
EAN 4038898410454
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Naostřené zuby zajišťují čisté, rychlé a přesné řezání a zabraňují poškození rostliny.
- Hrubá rozteč zubů 5 mm zajišťuje rychlý a efektivní odvod třísek během řezání.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Délka (L) | 240 mm |
Rozteč zubů | 5 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Surové dřevo |
Min./max. tloušťka materiálu | 0-190 mm |
Počet kusů | 5 ks |