List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy Na laminát
List přímočaré pily 2S na laminát
5 PILOVÝCH LISTŮ (1 BALENÍ)
Obj. č. 061507525
EAN 4038898410911
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Umožňuje rychlé řezání bez odtrhávání
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Datové listy(X)
Pracovní délka | 75 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 3-30 mm |
Rozteč zubů | 2,5 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Překližka, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem, Laminát |
Vhodné pro | Dřevovláknité desky potažené plastem, Klížené dřevo, PVC |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 100 mm |
Konstrukce | Naostřené a kónicky zbroušené |