Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lisovaný kompaktní fleecový kotouč s textilním kotoučem

Lisovaný kompakt. fleecový kotouč s textl. kotouč.
BRUSKOT-TEX-TKN-RV-SOKNOVN-TVRDE5-D125

Obj. č. 0585012348

EAN 4050642517585

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lisovaný kompaktní fleecový kotouč s textilním kotoučem

Obj. č. 0585012348

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití na úhlových bruskách s nastavitelnými otáčkami. Zajišťuje rovnoměrný výsledek bez poškození povrchu při definované hloubce drsnosti
  • Rychlý úběr materiálu při minimální drsnosti

  • Konstantní kvalita povrchu

  • Umožňuje rychle dosáhnout konstantní kvality Servis beze změny geometrie obrobku

  • Umožňuje dosáhnout minimální drsnosti v jediném kroku, např. Ra 1.4301 na 0,02

  • Bez zanášení

  • Dlouhá životnost a pohodlná práce
Upozornění

Kvalitu povrchu udává jeho drsnost (hodnota Ra).

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Modrá/zelená/žlutá barva na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy



Ideální pro odstraňování svarů a barevných přechodů kolem koutových svarů.



Oblasti použití pro větší tvrdost


  • Odstraňování otřepů z hliníku

  • Odstraňování otřepů z děrovaných dílů

  • Zaoblování ostrých hran a děrovaných dílů

  • Čištění kovových kontaktů

  • Odstraňování lepidla, syntetické pryskyřice nebo uniklého či nadbytečného kompozitního lepidla

  • Odstraňování rzi a koroze


Oblasti použití pro nižší tvrdost


  • Vytváření dekorativních povrchů na nerezové oceli

  • Srovnávání přechodů po odstranění svarů

  • Příprava titanu a nerezové oceli před leštěním

  • Příprava neželezných kovů před natíráním

  • Finální fáze před leštěním

  • Zahlazování povrchových vad

Průměr (Ø)

125 mm

Středový otvor

22,23 mm

Tvrdost

5 (měkký)

Konstrukce

Velmi jemný

Zrnitost

Velmi jemný

Min./max. rychlost otáčení

3000-8000 ot/min

Doporučená rychlost otáčení

3000 ot/min

Vhodné pro

Úhlové brusky

Výkonové vlastnosti
Vlastnost Tvrdost
10 8 7 6 5
Tvrdost ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫
Úběr materiálu ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫
Povrchová úprava ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Malá hrubost povrchu ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace