Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 966 Stahl 4.8 gelb verzinkt
SHR-LISEKPF-DIN966-4.8-H2-(A2C)-M4X20

Art.-Nr. 004904 20

EAN 4045727308219

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 004904 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,2 mm

Normen

DIN 966

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Linsensenkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen