Linsensenk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H
DIN 7983 Stahl gelb verzinkt H Form C mit Spitze
SHR-LISEKPF-DIN7983-C-H2-(A2C)-3,9X16
Art.-Nr. 0117023916
EAN 4050382051059
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst
- Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7983 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | C |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H2 |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,3 mm |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
RoHS-konform | Nein |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |