Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H

DIN 7981 Stahl schwarz verz. Linsenkopf H Form F
SHR-LIKPF-DIN7981-F-H2-(A2S)-4,2X13

Art.-Nr. 0115334213

EAN 4049557027890

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 0115334213

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7981, Stahl, schwarz verzinkt (A2S), PH-Antrieb, Linsenkopf, Form F

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,2 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Innenantrieb

H2

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen