Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Lícovaná podložka pro vačkovou součást, standardní

RG-CRVPCE-STDD-(EN-GJMW-400-5)-(HDG)-20

Obj. č. 0485000005

EAN 4050641991430

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lícovaná podložka pro vačkovou součást, standardní

Obj. č. 0485000005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable iron
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro řídicí tyč

M20

Průměr díry (d1)

22 mm

Délka (l1)

41 mm

Šířka (b1)

41 mm

Tloušťka (h1)

11 mm

Materiál

WCI

Povrch

Žárově galvanizovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vačková součást, standardní

CRVPCE-STDD-(EN-GJMW-360-12)-20

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, plain malleable iron
x 20 ks