Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Li-ion akkumulátor, 28 V

Lítium-ion akkumulátor, 2–28,0 V
AKKUMULÁTOR LIION-2-28,0V/3,0AH

Cikksz. 0700957730

EAN 4050382206206

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Li-ion akkumulátor, 28 V

Cikksz. 0700957730
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
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag

Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül


Lítium-ion technológia



Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető


Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron



Kompatibilis a jelenleg kapható 28 V-os akkumulátor rendszerrel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

28 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

3 Ah

Töltési idő

60 perc

Terméktömeg (darabonként)

1057,000 g

Megfelelő gépek

Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth HL 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A

RoHS megfelelőség

Igen

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele)

06

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk