Li-ion akkumulátor, 12 V
AKKUMULÁTOR-LI-12V/4,0AH
Cikksz. 5700996400
EAN 4046777928297
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teljesítményű 12 V-os Li-ion akkumulátor Würth elektromos kéziszerszámok széles választékához
- Kompatibilis az AL 30 Li töltőkészülékekkel a gyors és hatékony töltés érdekében
- Nagyon robusztus és tartós, ideális mindennapi használatra
- Az alacsony önsúly biztosítja a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzést
- Nagy teljesítmény memóriaeffektus nélkül, garantálja az állandó kimenő energiamennyiséget
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
Töltési idő | 45 perc |
Megfelelő töltőkészülékek | AL 30-LI |
Terméktömeg (darabonként) | 426,500 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!