Lézeres távolságmérő WDM 2-18
Lézer távolságmérő, WDM 2-18
LÉZERTÁVMÉRŐ-WDM2-18
Cikksz. 5709300522
EAN 4056807486260
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű és gyors munkavégzés
Rendkívül könnyű és praktikus készülék
Rendkívül robusztus
Nagyméretű puha alkotóelemek
Pontos távolságmérés egyetlen személy által
Méréstartomány 0,20–50 m
Az adatok kiválóan leolvashatóak
Megvilágított háromsoros kijelző
Funkciók
Terület, térfogat, folyamatos mérés, hozzáadás és kivonás
Szállítási terjedelem
WDM2-18 lézeres távolságmérő, 2 x 1,5 V AAA akkumulátor, szövet védőtáska, kezelési útmutató CD-n, gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági utasítások
Adatlapok(X)
| Max. hossz mérési tartomány | 50 m | 
| Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | Max. 10 000 mérés | 
| Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab | 
| Tölthető akku/akku típusa | Alkáli | 
| Hosszúság | 116,5 mm | 
| Szélesség | 52 mm | 
| Magasság | 26 mm | 
| Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 50 °C | 
| IP érintésvédelemi osztály | IP 54 | 
| Hossz mérési hiba (+/-) | +/- 1,5 mm | 
| Lézerosztály | 2 |