Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22

Univerzális lézer jelfogó LRU 22
UNIVERZÁLIS-LÉZER-JELFOGÓ-LRU22

Cikksz. 5709300454
EAN 4065746093538

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 22

Cikksz. 5709300454
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
Univerzális vevőegység piros és zöld forgó- és vonallézerekhez, mm-es kijelzéssel

Pontosság


  • Milliméteres kijelző a kijelzőn a lézer egyszerű és pontos beállításához

  • Nagy leolvasási pontosság a kapcsolható LED-es visszajelzővel ellátott LCD-kijelzőnek köszönhetően

  • Beállítható hangjelzés

  • Nagy, akár 500 m munkatávolság a különböző munkakörnyezetekben való használathoz


Felhasználóbarát


  • Nincs szükség bonyolult előbeállításra – azonnal használatba vehető

  • Rendkívül rugalmas, mivel mind a forgólézeres szintezőkhöz, mind a piros vagy zöld vonallézerekhez egyaránt használható

  • Könnyen leolvasható a vevőegység elején és hátulján való leolvasási lehetőségének köszönhetően

  • Hosszú, akár 50 órás elemes/akkumulátoros üzemidő a hosszú ideig tartó megszakítás nélküli használathoz

  • Az akkumulátor töltöttségi szintje a visszajelző révén a készülékre rápillantva ellenőrizhető

  • Teljesen védett a por és a víz ellen az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően

  • A két erős tartómágnes a lehetővé teszi a felerősítést bármilyen fémfelületre

  • Kompakt méret és kis tömeg a könnyű kezelés és szállítás érdekében

  • A mérőrúdtartó a szállítási terjedelem része
Megjegyzés

Alkalmas bel- és kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A lézer vevőkészülék ideális a forgólézeres szintező vagy a vonalas lézer fényének a fogadására, így kiváló az építkezésekhez, földmérési vagy tájépítészeti munkákhoz.

Kijelző

3 LED

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

50 óra

Tölthető akku/akku típusa

AlMn

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: +50 °C

Min./max. tárolási hőmérséklet

-10 eddig: +50 °C

Akkumulátor megnevezése

1,2 V mignon AA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Érzékelőmező hossza

90 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Teleszkópos szintezőléc

TELESZKÓPOS MÉRŐLÉC LÉZERHEZ

Alumínium mérési segéd milliméter pontosságú szintezéshez