Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lézer vevőkészülék, LR5-14

Forgólézer lézervevője, LR5-14
LÉZER JELFOGÓ RLE14

Cikksz. 5709300451
EAN 4053479210605

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lézer vevőkészülék, LR5-14

Cikksz. 5709300451
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
Kiváló minőségű lézervevő milliméteres kijelzéssel forgólézerhez, mérőrúdtartóval együtt

Nehéz, precíz alkalmazásokhoz


  • A nagy, 600 méteres munkatartomány ideálissá teszi az építkezésekhez

  • Teljesen védett a por és a víz ellen az IP67 védettségi fokozatnak köszönhetően

  • A lézersugár gyors észlelése a nagy méretű fogadóablaknak köszönhetően

  • Két LCD kijelző (elöl és hátul) az értékek könnyű leolvasásához

  • Öt érzékenységi szint a lézerfényhez és a környezethez való optimális alkalmazkodáshoz

  • Hosszú, akár 50 órás elemes/akkumulátoros üzemidő a hosszú ideig tartó megszakítás nélküli használathoz


Egyszerű használat


  • Egyszerű vezeték nélküli dőlésállítás

  • Gyors beigazítás a beépített vízmérték révén

  • A vevőegység tartóval rendelkezik a rúddal való használathoz

  • Három hangjelzési szint
Megjegyzés
  • Alkalmas bel- és kültéri használatra

  • Az elemek nem képezik a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A lézer vevőkészülék mindenütt használható, ahol méréshez lézerfényt kell fogadni, legyen szó építkezésekről, földmérési vagy tájépítészeti munkákról.

Befogási tartomány

120 mm

Kijelző

LED/LCD

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

50 óra

Tölthető akku/akku típusa

Alkáli

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 50 °C

Min./max. tárolási hőmérséklet

-40 eddig: 70 °C

Akkumulátor megnevezése

1,5 V mignon AA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tartalmaz: Lézer vevőkészülék, LR5-14:
1 x
Vevőegységtartó

JELFOGÓ-TARTÓ-LT-(LR5-14)

Leírás: LR5-14 lézervevő rúdon történő használatához
Mennyiség: 1 x