Lézer távolságmérő, WDM 3-19
Lézer távolságmérő, WDM 3-19
LÉZERTÁVMÉRŐ-WDM3-19
Cikksz. 5709300523
EAN 4056807486253
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és intelligens
- Kiváló, +/-1,5 mm-es mérési pontosság a 0,2–100 méteres mérési tartomány teljes hosszán
- Könnyen leolvasható a nagy, megvilágított háromsoros kijelzőnek köszönhetően
- Robusztus kialakítás IP54-es por- és fröccsenő víz elleni védelemmel, valamint extra vastag puha elemekkel az ütésvédelem érdekében
- Kihajtható mérőcsúcs a helyes mérési pozíció egyszerű meghatározásához
- Okos funkciók: A Bluetooth és az Android/iOS alkalmazáson keresztül történő egyszerű csatlakozás megkönnyíti az adatok és képek átvitelét táblagépre vagy okostelefonra
- Kevesebb a probléma a mérés során a mért tárgy automatikus végdarab-felismerésének köszönhetően
- Azonnal használatra kész, mivel nincs szükség időigényes előzetes beállításra
- Hosszú akkumulátoros üzemidő, mely lehetővé teszi a hosszabb használatot gyakori töltés nélkül
Szállítási terjedelem
- 2 db 1,5 V-os AAA elem
- Textil védőtok
A WDM 3-19 megfelel az új ISO 1633-1 szabványnak
Adatlapok(X)
A lézeres távolságmérő minden olyan munkához használható, amely pontos méréseket igényel, így például az építőiparban, épületfelújításkor, csőfektetés, tájépítés vagy földmérés során.
Max. hossz mérési tartomány | 100 m |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | Max. 10 000 mérés |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akku/akku típusa | Alkáli |
Hosszúság | 116 mm |
Szélesség | 53 mm |
Magasság | 26 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 50 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Hossz mérési hiba (+/-) | +/- 1,5 mm |
Lézerosztály | 2 |