Lézer távolságmérő WDM 2-15
Lézer távolságmérő, WDM 2-15
LÉZERTÁVMÉRŐ WDM 2-15 20M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerű hosszúságmérés
- Területmérés
- Célkövető funkció (állandó mérés/zseb-mérőszalag)
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 20 m |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam | max. 5000 mérés |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akku/akku típusa | NiCd |
Hosszúság | 110 mm |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 22 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 40 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 40 |
Lézerosztály | 2 |