Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lezáró oszlop kihúzható szalaggal

Lezáró oszlop kihúzható szalaggal
KORDONOSZLOP-FEKETE-PVC-SZALAG-50MM-9M

Cikksz. 0957595005

EAN 4062856201464

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lezáró oszlop kihúzható szalaggal

Cikksz. 0957595005
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
Oszloprendszer mobil, elsődleges vizuális, illetve szimbolikus korláthoz. A kihúzható szalag hozzáerősíthető egy másik oszlophoz, fali kazettához vagy fali kapocshoz.

Hordozható és flexibilis, a különálló alkatrészek helytakarékosan tárolhatók



4 irányú szalagtartó kazetta


Oszloponként 3 szalag csatlakoztatható



Automatikus visszahúzó fékező funkcióval


A szalagkorlát biztonságosan visszahúzható és tárolható



Önsúllyal ellátott talplemez


Rugalmas használat és biztonságos lábelhelyezés



Az oszlop és a szalag színének jelző funkciója van



Kihúzható szalagos fali kazettával és fali rögzítőkapcsok segítségével a korlát flexibilisen alakítható

Megjegyzés

Ha kombinálja a korlátválaszték különböző termékeit a kihúzható szalaggal, kérjük, győződjön meg arról, hogy a típusjelzés ugyanaz legyen.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Veszélyes területek kordonozásához, vagy emberek haladásának irányításához

Magasság

1000 mm

Oszlop átmérő

100 mm

Anyag

Fém

Szín

Fekete

Alaplemez alak

Kerek

Alaplemez átmérő

350 mm

Terméktömeg (darabonként)

11,000 kg

Alaplemez anyaga

Öntöttvas

Heveder hossz

9000 mm

Szíj szélesség

50 mm

Szíj színe

Sárga/fekete

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fali kazetta kihúzható szalaggal korlátokhoz

FALIKORDON-SZALAG-FEKETE/SÁRGA-50MM-8M

A cölöp alternatívája lehet akkor, ha állandó korlátra van szükség, vagy a hely korlátozott méretű.
x 1 db
Fali kapocs meghosszabbítható figyelmeztető szalagokhoz

FALIKORDON-VÉGZÁRÓ-G

Zárószalag végelemek egyszerű elhelyezése lezáró oszlopokban és kihúzható szalagos fali kazettákban.