Lever chain hoist without overload protection
Lever chain hoist without overload protection
Obj. č. 5162850075
EAN 4099618052286
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Povolené zatížení | 750 kg | 
| Délka | 320 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 7,700 kg | 
| Šířka | 148 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Lakováno | 
| Jmenovitá tloušťka řetězu | 6 mm | 
| Délka řetězu | 1,5 m |