Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Levegős zsírzóprés

Pneumatikus zsírzóprés, 450 bar
LEVEGŐS-ZSIRZÓ

Cikksz. 5714800

EAN 4062856169566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Levegős zsírzóprés

Cikksz. 5714800
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
Magas nyomású, félautomata zsírzó

• Alkalmas kartushoz ill. hordós zsírhoz

• Üzemi nyomás 3-10 bar

• Zsír max. kimeneti nyomása 400 bar

• Csatlakozók: M10x1 menet
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

293 mm

Szélesség

60 mm

Magasság

450 mm

Min. üzemi nyomás

3 bar

Max. üzemi nyomás

10 bar

Hangnyomásszint

80 dB

Anyag

Acél

Szín

Fekete

Tömegáram

400 g/perc

Terméktömeg (darabonként)

2300,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk