Létrarögzítő rendszer
Létrarögzítő rendszer
LÉTRARÖGZÍTŐ- KAMPÓ-PÁR-RHSC01
Cikksz. 096383 741
EAN 4046777136463
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Maximum négytagú létra rögzítésére alkalmas
- 20 g töréstesztelt (ECE 17.07)
- Tesztelt több, mint 10 000 rögzítés élettartamra (UKAS ISO 17025)
- Anyaga: műanyag, a tartó kampó rozsdamentes acélból kiváló korrózióvédelemmel
- Rögzítési pont maximális szélessége: 55 mm
- Szállítási terjedelem: 1 pár
Nem azonosan záró zárak
Adatlapok(X)
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 410 mm |
Hosszúság | 455 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2,500 kg |
Szín | Fekete, Piros |
Anyag | Nemesacél / műanyag |