Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Letörhető penge

Letörhető penge, rendkívül éles
KÉSPENGE-TÖRHETŐ-FEKETE-9MM

Cikksz. 071566 073

EAN 4050641822536

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Letörhető penge

Cikksz. 071566 073

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül éles penge, finom csíkok precíziós vágásához is. Ideális papírhoz, fóliához és vékony anyagokhoz

Gyorsan és könnyen átcsúszik az anyagon


A hegyes szöge és a kiváló minőségű acél jóvoltából a penge nagyon éles



Biztonságos tárolás


Praktikus csúszkás adagoló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

85 mm

Pengeszélesség

9 mm

Vágóélvastagság

0,4 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

80 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk