Letörhető penge
Letörhető penge, rendkívül éles
KÉSPENGE-TÖRHETŐ-FEKETE-25MM
Cikksz. 071566 093
EAN 4050641823731
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan és könnyen átcsúszik az anyagon
A hegyes szöge és a kiváló minőségű acél jóvoltából a penge nagyon éles
Biztonságos tárolás
Praktikus csúszkás adagoló
Adatlapok(X)
Pengehossz | 140 mm |
Pengeszélesség | 25 mm |
Vágóélvastagság | 0,7 mm |
Anyag | Acél |
Vágóél hossza | 125 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!