Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Letörhető penge

KÉSPENGE-TÖRHETŐ-FEKETE-18MM

Cikksz. 071566 053

EAN 4050382482266

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Letörhető penge

Cikksz. 071566 053

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül éles penge, finom csíkok precíziós vágásához is. Ideális papírhoz, fóliához és vékony anyagokhoz

Gyorsan és könnyen átcsúszik az anyagon


A hegyes szöge és a kiváló minőségű acél jóvoltából a penge nagyon éles



Biztonságos tárolás


Praktikus csúszkás adagoló

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

110 mm

Pengeszélesség

18 mm

Vágóélvastagság

0,5 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

100 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ECO vágókés rögzítő kerékkel

BLANKOLÓ-KÉS-L150MM-SZÜRKE

Fokozatmentes pengerögzítés csavarral
Egykomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-PIROS-H18MM-L160MM

Automatikus pengerögzítés a kényelmes, egykezes használat érdekében
Háromkomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-3K-NYÉLLEL-H18MM-L170MM

Erős, háromkomponensű kivitel fém-műanyag nyéllel és automatikus pengerögzítéssel
x 1 db
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Biztonságos és kényelmes vágás az ergonomikus 2 komponensű nyélnek köszönhetően, megbízható pengerögzítés a csúszógomb segítségével és tár 2 további tartalék pengéhez.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk