Letörhető penge
KÉSPENGE-TÖRHETŐ-FEKETE-18MM-BIZT. DOBOZ
Cikksz. 071566 031
EAN 4056807617459
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyorsan és könnyen átcsúszik az anyagon
A hegyes szöge és a kiváló minőségű acél jóvoltából a penge nagyon éles
Biztonságos tárolás
Praktikus csúszkás adagoló
Adatlapok(X)
Pengehossz | 110 mm |
Pengeszélesség | 18 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |
Anyag | Acél |
Vágóél hossza | 100 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!