Letörhető penge
KÉSPENGE-TÖRHETŐ-18MM-BIZT.BOX
Cikksz. 071566 051
EAN 4052712173615
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jégedzett penge
- 3 vágófelület
- Kényelmes adagolóban
Adatlapok(X)
Pengehossz | 110 mm |
Pengeszélesség | 18 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |
Anyag | Acél |
Vágóél hossza | 100 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!