Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Letörhető penge

Letörhető penge, sima, standard
KÉSPENGE-TÖRHETŐ-(071566 35)-25MM

Cikksz. 071566 351

EAN 4038898417590

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Letörhető penge

Cikksz. 071566 351

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus penge hosszú élettartammal
  • Jégedzett penge

  • 3 vágófelület

  • Kényelmes adagolóban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

140 mm

Pengeszélesség

25 mm

Vágóélvastagság

0,7 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

125 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk