Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Letörhető penge

KÉSPENGE A 0715 66 271-HEZ(18MM)

Cikksz. 071566 05

EAN 4011231745789

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Letörhető penge

Cikksz. 071566 05

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Robusztus penge hosszú élettartammal
  • Jégedzett penge

  • 3 vágófelület

  • Kényelmes adagolóban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

110 mm

Pengeszélesség

18 mm

Vágóélvastagság

0,5 mm

Anyag

Acél

Vágóél hossza

100 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ECO vágókés rögzítő kerékkel

BLANKOLÓ-KÉS-L150MM-SZÜRKE

Fokozatmentes pengerögzítés csavarral
Egykomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-PIROS-H18MM-L160MM

Automatikus pengerögzítés a kényelmes, egykezes használat érdekében
Háromkomponensű kés csúszkával

VÁGÓKÉS-3K-NYÉLLEL-H18MM-L170MM

Erős, háromkomponensű kivitel fém-műanyag nyéllel és automatikus pengerögzítéssel
x 1 db
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Biztonságos és kényelmes vágás az ergonomikus 2 komponensű nyélnek köszönhetően, megbízható pengerögzítés a csúszógomb segítségével és tár 2 további tartalék pengéhez.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk