Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Leszerelhető lapos saru

Elosztócsatlakozó, leszerelhető
LEÁGAZÓ-ÖSSZEKÖTŐ

Cikksz. 05559511

EAN 4011231457514

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Leszerelhető lapos saru

Cikksz. 05559511

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Elosztócsatlakozókhoz, bármilyen kívánt helyzetben

Rendkívül könnyű használni


Mindösszesen szigetelt kábelösszekötőkhöz való saruzó fogóra van szükség

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Jármű elektromosság

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-1,5 mm²

Szín

Piros

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

6,3 x 0,8 mm

Max. névleges feszültség

300 V/DC

Max. hőmérsékleti feltételek

105 °C

Anyag

Műanyag

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz