Leszerelhető lapos saru
Elosztócsatlakozó, leszerelhető
ALKATRÉSZ ,
Cikksz. 05559521
EAN 4011231457576
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül könnyű használni
Mindösszesen szigetelt kábelösszekötőkhöz való saruzó fogóra van szükség
Adatlapok(X)
Jármű elektromosság
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Szín | Kék |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Max. névleges feszültség | 300 V/DC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 105 °C |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!